Motion
RRZ1103BRRL

MRC (SKF)
RRZ1103BRRL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.1875 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04501839
N° MFRRRZ1103BRRL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRZ1103BRRL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.1875 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04501839
N° MFRRRZ1103BRRL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    38.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Série
    RRZ-BRR-L
  • CUP_NON
    097741127783

Aperçu

Description du fabricant
RRZ1103BRRL BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif