Motion
RRZ1107BRRL

MRC (SKF)
RRZ1107BRRL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.4375 po, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04501841
N° MFRRRZ1107BRRL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRZ1107BRRL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.4375 po, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04501841
N° MFRRRZ1107BRRL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.4375 in
  • Inner Ring Width  
    42.88 mm
  • Outer Ring Width  
    19 mm
  • Outside Diameter  
    2.8346 in

Details

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5730 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Série
    RRZ-BRR-L
  • CUP_NON
    097741127806

Aperçu

Description du fabricant
RRZ1107BRRL BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif