Motion
RRZ1115BRRL

MRC (SKF)
RRZ1115BRRL

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1.9375 po, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04501842
N° MFRRRZ1115BRRL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRZ1115BRRL

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1.9375 po, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04501842
N° MFRRRZ1115BRRL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    51.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Série
    RRZ-BRR-L
  • CUP_NON
    097741127813

Aperçu

Description du fabricant
RRZ1115BRRL BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif