Spécifications
Dimensions
- Taille du tube8 mm (DE)
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- MesureSortie du compteur
- Type de tuyauterieCoude
Aperçu
- Plage de pression : 15 à 145 PSI (0.1 à 1 MPa)
- Plage de température ambiante et de température du liquide : 23 à 140°F (-5 à 60°C)
- Option de contrôle de type compteur-sortie ou compteur-entrée
- Le raccord à une touche facilite le montage et le retrait du tube
- Taille de tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10 et ø12
- Taille du port de filetage : M5, R1/8 à 1/2
- Le filetage de l'orifice est doté d'un produit d'étanchéité (à l'exception du type M5 ), pour gagner du temps d'installation et réduire les risques de fuite