Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale27.500 po
- Longueur totale30.500 po
- Largeur totale13.400 po
- Taille du port1 NPT
- Poids54 kg
Détails
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Débit d’air maximal130 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Température de fonctionnement min.36 °F
- Sexe portuaireHomme
- Type de réfrigérantR 134.a
- Point de rosée standard50 °F
- Courant d’alimentation9.0 A
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.
Aperçu
- Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
- Fonctionnement à 60 Hz
- Température maximale de l’air d’entrée : 120°F/49°C
- Disponible en débits nominaux jusqu’à 300 scfm/510m³/h (ANR)(@37°F/3°C PDP)
- Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles