Motion
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC EXT. ARBRE DE SORTIE

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/EXT. OUTPUT SHAFT

RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC EXT. ARBRE DE SORTIE
N° D’ARTICLE MI04502115
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/EXT. OUTPUT SHAFT
Prix1,616.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/EXT. OUTPUT SHAFT

RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC EXT. ARBRE DE SORTIE
N° D’ARTICLE MI04502115
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/EXT. OUTPUT SHAFT
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
Prix1,616.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    176
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.74 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.48 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.050 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.76 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 534 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476183004

Aperçu

Description du fabricant
176A10L14 AVEC ARBRE ALLONGÉ DE 6 PO