Motion
8VX1400

BROWNING
8VX1400

8VX1400 courroies en V - 8VX sections, 1 bande, enroulées
N° D’ARTICLE MI04502264
N° MFR8VX1400
Prix1,037.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
8VX1400

8VX1400 courroies en V - 8VX sections, 1 bande, enroulées
N° D’ARTICLE MI04502264
N° MFR8VX1400
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
Prix1,037.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    140.0000 po
  • Largeur supérieure
    1 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Poids
    3.54 lb

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Type de courroie
    Ceintures en V crantées Gripnotch
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8VX1400
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460346144
  • Matériel
    EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    8VX
  • CUP_NON
    662460346144

Aperçu

Description du fabricant
8VX1400 CEINTURE EN V 2351906
  • Les courroies crantées Browning 358 sont fabriquées en matériau EPDM recouvert de dessus et de bas; plage de température de fonctionnement accrue de -60F à 250F degrés. Plus de puissance dans moins d’espace – Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la même portée que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de réduire le coût du variateur. Une plus grande puissance permet de réduire les poulies d’entraînement - L’utilisation de courroies 358 peut permettre de réduire les composants d’entraînement tout en répondant aux exigences d’entraînement, réduisant ainsi le coût global de l’entraînement. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA.