Motion
NJ315-E-M1-S1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NJ315-E-M1-S1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 37 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04502767
N° MFRNJ315-E-M1-S1-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ315-E-M1-S1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 37 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04502767
N° MFRNJ315-E-M1-S1-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NJ3
  • CUP_NON
    4026677050908

Aperçu

Description du fabricant
NJ315-E-M1-S1-C3 PALIER