Motion
VV5QZ35-08N7TC

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-08N7TC

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ3000
N° D’ARTICLE MI04503436
N° MFRVV5QZ35-08N7TC
Prix126.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-08N7TC

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ3000
N° D’ARTICLE MI04503436
N° MFRVV5QZ35-08N7TC
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
Prix126.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    223 mm
  • Largeur totale
    130.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000
  • Type de trousse
    Connecteur
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Série
    VQZ

Aperçu

Description du fabricant
VV5QZ35-08N7TC MFLD, MONTAGE SUR BASE

Vous pourriez également aimer