Motion
H8C21S04119

DODGE
H8C21S04119

Réducteur de vitesse en ligne - 41.19:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04503519
N° MFRH8C21S04119
Prix6,140.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C21S04119

Réducteur de vitesse en ligne - 41.19:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04503519
N° MFRH8C21S04119
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
Prix6,140.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    41.1900 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA88
  • Couple de sortie maximal
    14870 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    41.19:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    198 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782475139354
  • Puissance d’entrée maximale
    10.02 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782475139354

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR H8C21S04119 41.19 ILH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues