Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.375 po
- Diamètre de la vis de levage du plomb3/4 po x 0,200 po
- Longueur22.625 po
- Accident vasculaire cérébral18 po
- Poids12 lb
- Largeur6 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- ConfigurationTraduction inversée
- ECCNEAR99
- Type de finPlaque supérieure
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Capacité de charge1 tonne
- Catalogue du fabricant
- MontageBride/base
- Type d’entraînement à visVérin à vis
- Série1800
Aperçu
- Positionnement précis à moins de milleièmes de pouce
- Les modèles à verrouillage automatique avec des rapports de vitesse plus élevés retiennent intrinsèquement la charge
- Vitesses de levage uniformes
- Modèles anti-retour disponibles pour des capacités de 1⁄4 à 150 tonnes
- Modèles en acier inoxydable et métriques disponibles pour la plupart des capacités
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation