Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Taille du cadre215T
- Longueur du moteur sans arbre11.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale17.71 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids148.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1725 tr/min
- DescriptionMoteur ventilateur et souffleur, 5 et 2.50 HP, 3 Ph, 60 et 60 Hz, 460 et 460 V, 1800 et 1800 tr/min, 215T images, TEFC
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.70 A
- Efficacité de la pleine charge80.00 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAH
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720019191
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720019191
- Tension460 V
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Enroulement simple à deux vitesses
- Conceptions triphasées
- Liste des composants reconnus UL et approuvés par la CSA