Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 5.6250 po x (H) 3.6250 po x (L) 4.9687 po
- Hauteur du boîtier7.5000 po
- Longueur du boîtier13.2500 po
- Largeur du boîtier12.5000 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant44
- Débit maximal tr/min1166.7000 tr/min
- Couple de sortie maximal516 po-lb
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio1.50:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition7.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition13.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.5000 po
- Poids15.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée10.0500 hp
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant44 1.5/1 C, F ST
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798400846
- Puissance d’entrée maximale10.0500 hp
- Direction de sortieMain gauche ou droite
- Régime de sortie1166.7 tr/min
- Couple de sortie516
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- Série44
- StyleC, F
- CUP_NON662798400846
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)