Motion
521 60/1 C WR

HUB CITY INC
521 60/1 C WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 521 60/1 C - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI04506208
N° MFR521 60/1 C WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
521 60/1 C WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 521 60/1 C - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI04506208
N° MFR521 60/1 C WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    521
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8135 po-lb
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    128.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=60/1|TYLE=C
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65120
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798056043
  • Puissance d’entrée maximale
    5.300 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798056043

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE 0220-65120 521 60/1 C WR WORM
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif