Motion
B250RWX1-7/16

HUB CITY INC
B250RWX1-7/16

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04506220
N° MFRB250RWX1-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
B250RWX1-7/16

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.6890 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04506220
N° MFRB250RWX1-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6890 po

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798386362
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    B250RW
  • CUP_NON
    662798386362

Aperçu

Description du fabricant
1320111402 B250RW X 1-7/16 INSERT BRG
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier