Motion
150 1.5/1 C, F SP

HUB CITY INC
150 1.5/1 C,F SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 150 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 150 , simple, 1.50:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.0000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.0000 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI04506225
N° MFR150 1.5/1 C,F SP
Prix2,606.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
150 1.5/1 C,F SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 150 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 150 , simple, 1.50:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.0000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.0000 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI04506225
N° MFR150 1.5/1 C,F SP
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
Prix2,606.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)6.28125 x (H)4.125 x (L)6.1875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    150
  • Débit maximal tr/min
    1166.7000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    911 po-lb
  • Rapport nominal
    1.50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1.50:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    150 1.5/1 C, F SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798004761
  • Puissance d’entrée maximale
    16.9 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Régime de sortie
    1166.7 tr/min
  • Couple de sortie
    911
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    150
  • Style
    C, F
  • CUP_NON
    662798004761

Aperçu

Description du fabricant
0220-00855 150 1.5/1 C, F SP
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif