Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)14.53125 x (H)10.8125 x (L)6.59375 po
- Hauteur du boîtier12.0000 po
- Longueur du boîtier20.5000 po
- Largeur du boîtier12.2500 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant790
- Débit maximal tr/min575.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal2696 po-lb
- Rapport nominal2:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition20.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids85.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée24.6000 hp
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant790 2/1 STD ST 1.500
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798018898
- Puissance d’entrée maximale24.6000 hp
- Type de montageICD
- Direction de sortieMain gauche ou droite
- Régime de sortie575 tr/min
- Couple de sortie2696
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionCélibataire
- Série790
- StyleICD
- CUP_NON662798018898
Aperçu
- Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Système de lubrification des roulements « Counter Flow » de HubCity