Motion
SAF544C.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI04506310
N° MFRSAF544C.U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI04506310
N° MFRSAF544C.U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    9.5000 po
  • Largeur de la base
    8.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    27.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    7.9375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    7.9375 po
  • Global Hauteur  
    18.6250 po
  • Global Longueur  
    32.7500 po
  • Global Largeur  
    11.7500 po

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22244-B-K-MB
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ASTM A48-64

Aperçu

Description du fabricant
SAF544C.U BLOC D’OREILLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs