Motion
SH-075
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.042 po d’épaisseur, 0.693 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04507036
N° MFRSH-075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.042 po d’épaisseur, 0.693 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04507036
N° MFRSH-075

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la profondeur de rainure
    0.023 po
  • Pour diamètre de rainure
    0.704 po
  • Pour la largeur de rainure
    0.046 po
  • Pour diamètre d’arbre
    3/4 po
  • Diamètre intérieur libre
    0.693 po
  • Épaisseur
    0.042 po

Details

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE RETENUE EXT SH-075

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté