Motion
9CTA10-5
Robinetterie brute en U à bride inclinée - matériau en acier, diamètre de vis de 9.0000 po, longueur totale de 60.0000 po
N° D’ARTICLE MI04508334
N° MFR9CTA10-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinetterie brute en U à bride inclinée - matériau en acier, diamètre de vis de 9.0000 po, longueur totale de 60.0000 po
N° D’ARTICLE MI04508334
N° MFR9CTA10-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.0000 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur du bac
    10.0000 po
  • Diamètre de la vis
    9.0000 po
  • Longueur hors tout du creux
    60.0000 po
  • Épaisseur du creux
    10 g
  • Poids
    102 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    13.3125 po

Détails

  • Nombre de boulons de bride
    8
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet
  • Matériau du bac
    Acier
  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride angulaire

Aperçu

Description du fabricant
9CTA10-5 10 GA.TROUGH EN U 5 pi-0 po
  • Fabriquée dans une construction rigide, la auge en U à bride angulaire a un corps en acier en forme de U avec des brides supérieures en fer et des brides d’extrémité percées.
  • Peut être construit à partir d’une vaste gamme de matériaux sur une base MTO
  • Des doublures sont disponibles

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good