Motion
MSF20 X 5/16

LOVEJOY INC
MSF20 X 5/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 20, 0.3125 po Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en alliage de zinc
N° D’ARTICLE MI04509327
N° MFRMSF20 X 5/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MSF20 X 5/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 20, 0.3125 po Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en alliage de zinc
N° D’ARTICLE MI04509327
N° MFRMSF20 X 5/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.3390 po
  • Code de taille de raccord
    20
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3940 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 po
  • Diamètre extérieur
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Alliage de zinc
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    685144580504
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MSF
  • CUP_NON
    685144580504

Aperçu

Description du fabricant
MSF20 5/16 N/KW MINI-SOUPLE CPLG 58050 685
  • Assemblage facile des stores
  • Bonne absorption des chocs
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Moyeux en alliage de zinc
  • Insertion en polyuréthane