Motion
MXS20TNL-50AT

SMC CORP OF AMERICA
MXS20TNL-50AT

Table à glissière pneumatique (série MXS) - Alésage de 20 mm, longueur de course de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04512005
N° MFRMXS20TNL-50AT
Prix515.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MXS20TNL-50AT

Table à glissière pneumatique (série MXS) - Alésage de 20 mm, longueur de course de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04512005
N° MFRMXS20TNL-50AT
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
Prix515.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    122 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dispositif de réglage à l’extrémité de la rétraction
  • Option d’expert en sinistres
    Dispositif de réglage (extrémité de rétraction)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force appliquée maximale
    440 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS20TNL-50AT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif