Motion
PL035X040

TSUBAKI (UST)
PL035X040

Raccord rigide verrouillable sans clé - Série EF, DI 35 mm, DI 40 mm
N° D’ARTICLE MI04512006
N° MFRPL035X040
Prix204.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL035X040

Raccord rigide verrouillable sans clé - Série EF, DI 35 mm, DI 40 mm
N° D’ARTICLE MI04512006
N° MFRPL035X040
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
Prix204.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5x25
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Pression de contact du moyeu
    22771 psi
  • Poussée transmise maximale
    5755 lb
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale
    1.4370 po
  • Taille de la vis
    M5x25
  • Pression de contact de l’arbre
    178 N/mm^2
  • Poids
    0.510 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    6 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    333 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    EF
  • Force axiale transmissible
    5755 lbf
  • CUP_NON
    097039238870

Aperçu

Description du fabricant
PL035X040EF POWERLOCK