Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Espacement des trous de boulon2.5000 po
- Taille du boulon10 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur du boîtier23.42 mm
- Largeur de la bague intérieure32.50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage32.50 mm
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.3900 po
- Longueur totale3.3800 po
- Longueur totale Diamètre85.725 mm
- Largeur totale3.3800 po
- Poids1.6 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier5204TMC
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - SF-204TMC
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2611 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSF-204TMC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461253816
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.6450 tr/min
- Vitesse maximale6450 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange5204TMC
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact
- Auto-alignementOui
- SérieSF
- Capacité de charge statique1444 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461253816
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- Raccord métrique et boulons de montage
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation