Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale4.0500 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, pipeline, appareil sous pression
- Numéro CUP du fabricant012382362188
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382362188
- Type de filNœud
Aperçu
- Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
- Utiliser une construction de produit similaire et selon les mêmes normes rigoureuses que les autres brosses de nettoyage pour soudure Weiler
- Ils ont été conçus pour une utilisation économique dans des applications moins exigeantes
- Outil : meuleuse à angle droit
- Conçu pour une utilisation économique dans des applications moins exigeantes