Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur32 po
- Poulie Diamètre12 po
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurXT25
- Type de concentrateurXT
- Type de poulieFût de service standard
- SérieProDuty®
Aperçu
- Poulie unique conçue pour fonctionner dans des applications allant du quotidien à l’extrême
- Remplacement direct pour les applications Mine-Duty et Quarry-Duty
- Construit avec la même conception de disque d’extrémité profilée que les poulies de turbine à haute tension
- Disque d’extrémité monopièce plein avec moyeu usiné : cette caractéristique de conception empêche les défaillances de soudure du moyeu, la principale cause de défaillance des poulies
- Le profil conique sur les disques d’extrémité réduit la contrainte transférée à travers les bagues pour éviter la marche de l’arbre et la défaillance de la bague
- Les soudures à l’arc submergées aident à assurer la qualité et la fiabilité
- PPI offre le tambour ProDuty® sans frais supplémentaires comme poulie de tambour standard avec moyeux XT et ensembles de verrouillage sans clé
- Fabricant : Poulie et galet tendeur de précision
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation