Motion
385 15/1 A WR 182TC  1.438

HUB CITY INC
385 15/1 A WR 182TC 1.438

385 15/1 A WR 182TC 1.438 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, Cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI04514036
N° MFR385 15/1 A WR 182TC 1.438
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
385 15/1 A WR 182TC 1.438

385 15/1 A WR 182TC 1.438 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, Cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI04514036
N° MFR385 15/1 A WR 182TC 1.438
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    385
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3993 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    88.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=15/1|STYLE=A|FS=182TC|OD=1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78765
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798594859
  • Puissance d’entrée maximale
    8.870 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798594859

Aperçu

Description du fabricant
0220-63959 385 15/1 A WR 182TC , 1.438 WOR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage