Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Rayon du filet0.06 po
- Extérieur Diamètre3.3438 po
- Largeur totale1.5800 po
Détails
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale24700 lbf
- Capacité de charge statique radiale28700 lbf
- Série400
- CUP_NON793699983715
Aperçu
Description du fabricant
B428L BRG&COL B428L