Motion
R73G-2R
Régulateur d'air miniature - 91 scfm, 1/4 BSPT, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI04515492
N° MFRR73G-2R
Prix96.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air miniature - 91 scfm, 1/4 BSPT, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI04515492
N° MFRR73G-2R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    135 mm
  • Largeur totale
    68 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Débit d’air maximal
    91 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    150 psi
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Définir la plage de pression
    5 à 150 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR R73G-2R

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif