Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Taille du boulon12 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur du boîtier29.77 mm
- Largeur de la bague intérieure39.70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage39.70 mm
- Longueur totale Diamètre107.95 mm
- Poids3.8 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSF-206TMC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461253830
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.5450 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange5206TMC
- Type de jointJoint de contact
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461253830
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- Raccord métrique et boulons de montage
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation