Motion
01512ET3E284T-W22

WEG ELECTRIC CORP
01512ET3E284T-W22

Moteur à usage général - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 284/6T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04516809
N° MFR01512ET3E284T-W22
Prix4,799.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01512ET3E284T-W22

Moteur à usage général - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 284/6T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04516809
N° MFR01512ET3E284T-W22
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
Prix4,799.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284/6T
  • Dimension C de la longueur totale
    27.93 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    424.91 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte;Nema Premium Efficiency;Ic411 - Tefc;Monté sur pied;3Ph;60//50 Hz;Ip55;Ral 5009 203A (Iso 12944 - C3);Joint d’anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Pays d’origine
    Brésil
  • Description
    HP :15, F#284/6T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Couple de pleine charge
    67 pi-lb;90.84 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    15 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    11 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01512ET3E284T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    7909158053209
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01512ET3E284T-W22
  • Toutes les valeurs nominales NEMA Premium ont un facteur de service de 1.25 (jusqu’à 100 HP), ce qui permet un fonctionnement plus froid et une durée de vie prolongée du moteur
  • Toutes les constructions en fonte, y compris le boîtier de raccordement et le couvercle du ventilateur (couvercle du ventilateur en fonte disponible en option sur les châssis 143 à 215T )
  • Pieds solides pour réduire les niveaux de vibration et l’absorption des chocs
  • Système de ventilation optimisé pour un fonctionnement à froid et une durée de vie prolongée
  • La fonte FC200 de haute qualité offre une résistance mécanique et une dissipation de chaleur supérieures
  • Tous les moteurs WEG W22 sont entièrement fermés, refroidis par ventilateur avec une véritable cote de résistance à la poussière et à l’humidité de IP55
  • Le joint W-Seal 364T exclusif et supérieur offre une protection supérieure des roulements
  • Joint labyrinthe Taconite 586 Cadre et plus grand
  • Le système de peinture exclusif WEG dépasse les 200 heures d’essai de corrosion ASTM 117 (dépasse la norme IEEE841 )
  • Équilibré à 0.08” limites de vibration par seconde (conforme à la norme IEEE841 )
  • Couvercle de conduit à quatre boulons avec joint en néoprène collé
  • La résine d’imprégnation et le fil d’aimant sont des isolants de classe H
  • La plaque signalétique en acier inoxydable est gravée au laser avec un arrière-plan à contraste élevé
  • Drains à l’épreuve de la corrosion
  • Fonctionnement de l’onduleur selon NEMA MG1, partie 31
  • Certifié Classe I Div 2, Groupes A, B, C et D; Classe II, Div 2, Groupes F et G
  • Convient aux travaux maritimes IEEE45 et USCG 259