Motion
48X72X10
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 48 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur totale de 0.394 po, conception D7 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04516833
N° MFR48X72X10
Prix24.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 48 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur totale de 0.394 po, conception D7 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI04516833
N° MFR48X72X10
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
Prix24.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    48 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type de conception
    D7
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311252560
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
48X72X10 D7 R C/R NITRILE À DOUBLE LÈVRE