Motion
G250-DC-BR
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2-1/2 po x capuchon pare-poussière 2-1/2 po, droit, poignées en laiton
N° D’ARTICLE MI04517210
N° MFRG250-DC-BR
Prix80.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2-1/2 po x capuchon pare-poussière 2-1/2 po, droit, poignées en laiton
N° D’ARTICLE MI04517210
N° MFRG250-DC-BR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix80.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2-1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de coupleur
    Capuchon antipoussière de type DC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Capuchon antipoussière
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
G250-DC-BR DUST CAP 2-1/2" BRASS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté