Motion
ZBR2108G  1 1/2 FLG CHARIOT ROULEAU BRG

REXNORD INC
ZBR2108G 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 1-1/2 po alésage , montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04520240
N° MFRZBR2108G 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR2108G 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 1-1/2 po alésage , montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04520240
N° MFRZBR2108G 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210041168
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210041168

Aperçu

Description du fabricant
ZBR2108G FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG