Motion
31930
Barre plate à durcissement à l’air AISI Type D2 - 6 po de large, 0,5000 po d’épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI04520313
N° MFR31930
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre plate à durcissement à l’air AISI Type D2 - 6 po de large, 0,5000 po d’épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI04520313
N° MFR31930
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    0,5000 po
  • Poids
    15.460 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,125 à 0,250 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type D2
  • Tolérance carrée
    +/- 0,001 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,000 à 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
31930 1/2 PO X 6 PO X 18 PO D2 STANDARD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon