Motion
326TTFCA6026AB

LEESON ELECTRIC
326TTFCA6026AB

Moteur à usage général - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04520355
N° MFR326TTFCA6026AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
326TTFCA6026AB

Moteur à usage général - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04520355
N° MFR326TTFCA6026AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Dimension C de la longueur totale
    33.86 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    725 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    119.0/59.5 A
  • Courant de pleine charge
    119.00 / 59.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    37.30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002204
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 326T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 326T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002204
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
GT1037 50HP 1800RPM TEFC 230/460V 326T
  • Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable et couple 10:1 constant de service de l’onduleur, 1.0 pi2
  • 1.15 Facteur de service
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Reconnu UL, certifié CSA et marque CE
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé