Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage125 mm
- Largeur de la base152 mm
- Longueur du boulon du centre au centre356 à 380 mm
- Alésage Diamètre100 mm
- Global Hauteur272 mm
- Global Longueur426 mm
- Poids81.6 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Série01EB
- CUP_NON7316579385770