Motion
01EBC4P100MGRAT MD

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P100MGRAT MD

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 100 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04523935
N° MFR01EBC4P100MGRAT MD
Prix8,385.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P100MGRAT MD

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 100 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04523935
N° MFR01EBC4P100MGRAT MD
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
Prix8,385.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    125 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Global Hauteur  
    3.3125 po
  • Global Longueur  
    3.7031 po
  • Poids
    81.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316579385787

Aperçu

Description du fabricant
01EBC4P100MGRAT MD FIXE PB 4-BOLT