Motion
DG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08

Vanne de régulation directionnelle 02-110608 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI04525589
N° MFRDG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08

Vanne de régulation directionnelle 02-110608 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI04525589
N° MFRDG4V-3S-0BL-M-FPA3WL-B5-60-P08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0,8 mm
  • Hauteur totale
    3.57 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Bobine de fil volant avec connecteur à 3 broches et 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec connecteur à 3 broches et 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    1.41 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort décalé de l’extrémité vers le centre de la main gauche
  • Type de bobine
    Une extrémité de port
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 0BL M FPA3WL B5 60 P08
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon