Motion
69-318

ANSELL
69-318

Gants résistants aux produits chimiques Conform - taille T-Grand, latex, manchette perlée, 9 po de longueur, naturels
N° D’ARTICLE MI04525637
N° MFR69-318
Prix21.79 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
69-318

Gants résistants aux produits chimiques Conform - taille T-Grand, latex, manchette perlée, 9 po de longueur, naturels
N° D’ARTICLE MI04525637
N° MFR69-318

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.79 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    9 po
  • Épaisseur
    5 mil
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Matériau de revêtement
    Latex de caoutchouc naturel
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Perlé
  • Caractéristiques et avantages
    • Épaisseur de 5 mils pour le plus haut degré de sensibilité • Le style 69-318 est de qualité examen • Ambidextre • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600) • Applications : manipulation des pièces complexes, analyse de laboratoire et travail technique, essais en laboratoire, entretien et nettoyage légers, fabrication pharmaceutique • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse
  • Type de main
    Ambidextre
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Latex
  • Gamme de produits
    Conforme
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600, EN 374, FDA
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    20076490456553

Aperçu

Description du fabricant
693180XL TOUCHNTUFF 69318 TEXTURÉ NRL P
  • Épaisseur de 5 mil pour le plus haut degré de sensibilité
  • Le style 69-318 est de qualité examen
  • Ambidextre
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
  • Applications : manipulation de pièces complexes, analyse de laboratoire et travail technique, essais en laboratoire, entretien et nettoyage légers, fabrication de produits pharmaceutiques
  • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon