Motion
35BNR10STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
35BNR10STDUELP4Y

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 35BNR10STDUELP4Y , diam. 35 mm, diam. ext. 62 mm, 14 mm W, 18 deg, 10100 N dynamique/charge statique 7100 N
N° D’ARTICLE MI04526836
N° MFR35BNR10STDUELP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
35BNR10STDUELP4Y

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 35BNR10STDUELP4Y , diam. 35 mm, diam. ext. 62 mm, 14 mm W, 18 deg, 10100 N dynamique/charge statique 7100 N
N° D’ARTICLE MI04526836
N° MFR35BNR10STDUELP4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649318
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176649318

Aperçu

Description du fabricant
35BNR10STDUELP4Y BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good