Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.2 MPa
- Nombre de ports3
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de connexion de portFileté
Aperçu
- Corps à orifice, unité unique
- Option de carrosserie : standard ou sous vide
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Type d’actionnement : N.F. ou N.O. (convertible)
- Filetages : Rc, NPT, NPTF, G