Motion
48A11T2023D

LEESON ELECTRIC
48A11T2023D

Moteur pour travaux agricoles - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, châssis 48Y , logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 1075 tr/min, base résiliente/montage sur goujons allongés, service continu
N° D’ARTICLE MI04527156
N° MFR48A11T2023D
Prix396.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11T2023D

Moteur pour travaux agricoles - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, châssis 48Y , logement TEAO (surair entièrement fermé), 60 Hz, base 1075 tr/min, base résiliente/montage sur goujons allongés, service continu
N° D’ARTICLE MI04527156
N° MFR48A11T2023D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix396.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    10.84 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Sèche-cheveux agricoles
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.4/3.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.3 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028044
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujons allongés
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856028044
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM X029 TEAO 115/230V 48Y 1PH
  • Boulons longs Trous de montage de châssis 48/56 entièrement étanches Service continu Protection thermique à réinitialisation automatique Arbre de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats, 90º séparés

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif