Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
- Longueur10.00 po
Details
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurBleu/Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de caoutchouc naturel
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion3
- En 388 Niveau de résistance aux coupures4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot10 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Normes respectéesCE
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON30451431375419
Aperçu
Description du fabricant
KEVLAR FLEXIBLE 9687XXL CALIBRE 10
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature