Motion
CQ-F032
Cylindre compact avec montage, diamètre 32 mm
N° D’ARTICLE MI04529819
N° MFRCQ-F032
Prix6.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact avec montage, diamètre 32 mm
N° D’ARTICLE MI04529819
N° MFRCQ-F032
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
Prix6.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Type de matériel
    Support de bride
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2

Aperçu

Description du fabricant
CQ-F032 TROUSSE DE MONTAGE DE BRIDE
  • Accessoire : Supports de montage
  • Types : D (double épaulement), F (bride), L (pieds)
  • Tailles d’alésage applicables : 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté