Motion
GRG8320151.00

GROVE GEAR
GRG8320151.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - série GRG, type d’engrenage à vis sans fin, simple, distance centrale de 3.2500 po, 50:1 rapport de 0.8750 po de diamètre d’entrée, entrée en forme de face en C, 1.5000 po de diamètre de sortie, sortie solide , cadre 140
N° D’ARTICLE MI04529826
N° MFRGRG8320151.00
Prix2,987.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8320151.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - série GRG, type d’engrenage à vis sans fin, simple, distance centrale de 3.2500 po, 50:1 rapport de 0.8750 po de diamètre d’entrée, entrée en forme de face en C, 1.5000 po de diamètre de sortie, sortie solide , cadre 140
N° D’ARTICLE MI04529826
N° MFRGRG8320151.00
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
Prix2,987.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 8.0000 po x (H) 6.9380 po x (L) 6.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    690310044902
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    GRG

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BMQ-832-50-L-140 (GRG8320151.00