Motion
HJD3225
Disjoncteur à boîtier moulé – 225 A, 3 pôles, borne de ligne/charge
N° D’ARTICLE MI04530349
N° MFRHJD3225
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur à boîtier moulé – 225 A, 3 pôles, borne de ligne/charge
N° D’ARTICLE MI04530349
N° MFRHJD3225
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    225 A
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
    file :///C :/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook %20(4).pdf
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de terminal
    Ligne/Charge

Aperçu

Description du fabricant
DISJONCTEUR HJD3225 , CIRCUIT, 225A, 600V, 3P