Motion
5508108
Série ISOTURN, grade IC8250 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type DNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04535113
N° MFR5508108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC8250 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type DNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04535113
N° MFR5508108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    15.5 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    GN
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    DNMG 150408
  • Insérer le style
    DNMG
  • Qualité du fabricant
    IC8250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5508108 DNMG 432-GN IC8250