Motion
21306-E1-TVPB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
21306-E1-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04535230
N° MFR21306-E1-TVPB-C3
Price$318.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
21306-E1-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04535230
N° MFR21306-E1-TVPB-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$318.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    19 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Details

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    213
  • CUP_NON
    4026677808141

Aperçu

Description du fabricant
21306-E1-XL-TVPB-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté