Motion
5107JR25A - 1 7/16

FALK
5107JR25A - 1 7/16

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 25:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04535318
N° MFR5107JR25A - 1 7/16
Prix3,177.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5107JR25A - 1 7/16

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 25:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04535318
N° MFR5107JR25A - 1 7/16
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
Votre prix3,177.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5107
  • Taille du boîtier
    5107
  • Distance centrale
    2.9000 po, 73.70 mm
  • Dimensions du boîtier
    9.16 x 5.92 x 10.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.43 po
  • Longueur du boîtier
    9.16 po
  • Largeur du boîtier
    5.92 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.8750 po, 22.19 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5107
  • Débit maximal tr/min
    1807 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    1-7/16 po
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.50 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.0000 po;127 mm
  • Poids
    138.60 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple, une trousse de remorquage incluse, des joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5107JR25A - 1 7/16
  • Vitesse maximale
    1807 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5107JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934634840

Aperçu

Description du fabricant
5107JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.438

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté